Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® SMS-Einweg-Overall Typ 5/6 Kategorie III, EN 13982-1, weiß 4556-3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
teXXor® SMS-Einweg-Overall Typ 5/6 Kategorie III, EN 13982-1, weiß 4556-3XL
teXXor® SMS-Einweg-Overall Typ 5/6 Kategorie III, EN 13982-1, weiß 4556-3XL
Artikel-Nr.:
     1955-39976683706
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     4556-3XL
EAN/GTIN:
     4031301038160
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
4556-3XL teXXor® SMS-Einweg-Overall Gr.3XL weiß mit Kapuze und Reißverschluss Der Einweg-Overall schützt seinen Träger zuverlässig überall dort, wo in schmutziger oder staubiger Umgebung gearbeitet wird sowie bei Maler- und Reinigungsarbeiten. "Spunbond Meltblown Synthetic" (Spinnvlies/SMS) aus 100% Polypropylen, ca. 55 g/m² Maler- und Reinigungsarbeiten, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gebäudereinigung, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4556-3XL
Werksnummer:
4556-3XL
Länge netto mm:
33,00
Breite netto mm:
27,00
Höhe netto mm:
2,00
Gewicht netto Kg:
200,000000
Gewicht brutto Kg:
200,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
3XL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 4,13*
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 3,20*
€ 5,25*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.