Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7653 Klever® Klingenkopf 40 Gr. schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
7653 Klever® Klingenkopf 40 Gr. schwarz
7653 Klever® Klingenkopf 40 Gr. schwarz
Artikel-Nr.:
     1955-39976683747
Hersteller:
     SPG
Herst.-Nr.:
     7653
EAN/GTIN:
     0681321128408
7653 Klever® Klingenkopf 40 Gr. schwarz Klingenkopf mit Hakenklinge. Doppelt nutzbar, daher besonders wirtschaftlich. Mit abgerundete Ecken. Ideal geeignet zum Schneiden von Sackware, Teppichboden, Auslegeware, Textilien, Schnur, etc. Stahl, Kunststoff Logistik, Industrie
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7653
Werksnummer:
7653
Länge netto mm:
5,50
Breite netto mm:
2,80
Höhe netto mm:
0,60
Gewicht netto Kg:
3,000000
Gewicht brutto Kg:
3,000000
Ursprungsland:
USA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 1,95*
Lager 1955
5
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 36,12*
€ 50,50*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,50*
€ 60,095
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,48*
€ 58,8812
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,45*
€ 57,6555
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,10*
€ 52,479
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,61*
€ 50,7059
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 39,14*
€ 46,5766
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 38,13*
€ 45,3747
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 36,12*
€ 42,9828
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,4448* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.