| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976683842 Herst.-Nr.: 643-8 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mapa Schnittschutz Krytech 643 Gr. 8 HDPE-Fasern, Nitrilschaum-Innenhand, schwarz körniges Finish Level C, touchscreenfähig Schnittschutz Level C, körniges Finish auf Handfläche und Fingern, atmungsaktiv, hohe Abriebfestigkeit der Beschichtung, Touchscreen-fähig, OEKO-TEX® Standard 100, silikonfrei, DMF-frei. Norm: EN 388 4X42C, EN 407 X1XXXX Schutzklasse: Kat. II Farbe: Schwarz Material: HDPE-Fasern, Nitril Anwendung: Automobilfertigung, Wartungsarbeiten Luftfahrt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 643-8 | Werksnummer: | 2199078280 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HDPE-Fasern, Nitrilschaum-Innenhand, sch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 48 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 6,60* | € 8,27* | | | | | | 16 Tage | | | 48 | | pro Paar | € 6,95* | ab € 7,42* | € 9,70* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 7,23* | € 10,42* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,99* | ab € 8,63* | € 10,92* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 7,63* | € 10,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Paar | Mindestbestellmenge: 48 Paar ( entspricht € 396,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|