Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOWA Work Collection 5350-43 Sicherheitsschnürstiefel, SEEKER Work LX Pro GTX S3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
LOWA Work Collection 5350-43 Sicherheitsschnürstiefel, SEEKER Work LX Pro GTX S3
LOWA Work Collection 5350-43 Sicherheitsschnürstiefel, SEEKER Work LX Pro GTX S3
Artikel-Nr.:
     1955-39976684054
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     5350-43
EAN/GTIN:
     4063606279382
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
LOWA Work Collection 5350-43 Sicherheitsschnürstiefel, SEEKER Work LX Pro GTX S3 , 5350-43 Hydrophobiertes Rindleder/Hydrophobiertes Veloursleder
GORE-TEX Performance Comfort Footwear
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle LOWA

Metallfreier Durchtrittschutz
GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie
TPU Überkappe
Stahlkappe
EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form C
Weitere Informationen:
eClassID:
Bosnien und Herzegowina
HerstellerNr:
5350-43
Werksnummer:
5350-43
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
43
Material:
Hydrophobiertes Rindleder/Hydrophobierte
Produktart:
Sicherheitsschnürstiefel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 4,90*
ab € 124,25*
€ 150,73*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,12*
€ 150,74*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 121,58*
€ 152,43*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 129,71*
€ 162,19*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,49*
€ 163,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 162,19*
€ 193,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 153,91*
€ 183,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 144,63*
€ 172,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 139,00*
€ 165,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 129,71*
€ 154,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
5350-39
ab € 121,68*
Ähnlich
ELTEN
5350-40
ab € 121,47*
Ähnlich
ELTEN
5350-41
ab € 120,98*
Ähnlich
ELTEN
5350-42
ab € 121,54*
Ähnlich
ELTEN
5350-44
ab € 121,09*
Ähnlich
ELTEN
5350-45
ab € 121,99*
Ähnlich
ELTEN
5350-46
ab € 121,93*
Ähnlich
ELTEN
5350-47
ab € 121,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.