Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLDEX 786901 Ohrstöpsel Spark Plugs Detect PS 500 Paar - Nachfüllpackung Earplu


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MOLDEX 786901 Ohrstöpsel Spark Plugs Detect PS 500 Paar - Nachfüllpackung Earplu
MOLDEX 786901 Ohrstöpsel Spark Plugs Detect PS 500 Paar - Nachfüllpackung Earplu
Artikel-Nr.:
     1955-39976687300
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     7869
EAN/GTIN:
     4019444010588
Suchbegriffe:
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Moldex 786901 Ohrstöpsel Spark Plugs Detect PS 500 Paar - Nachfüllpackung Earplugs - Spark Plugs Detect Refill Pack 500 pair
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-16-03
HerstellerNr:
7869
Werksnummer:
786901
Länge netto mm:
40,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
6,00
Länge brutto mm:
40,00
Breite brutto mm:
30,00
Höhe brutto mm:
6,00
Ursprungsland:
D/BW-08
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
250000
Frei Haus
ab € 0,17644*
€ 0,20644*
12 Tage
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 0,19572*
€ 0,23572*
3 Tage
3500
500
€ 4,95*
ab € 0,19382*
€ 0,24742*
Lager 1955
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,25*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,23*
€ 0,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Paar
€ 0,25*
€ 0,30
pro Paar
ab 8000 Paar
€ 0,24*
€ 0,29
pro Paar
ab 20000 Paar
€ 0,23*
€ 0,27
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,19*
€ 0,23
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Paar
Mindestbestellmenge: 4000 Paar ( entspricht € 1.000,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7859
ab € 0,18*
Ähnlich
Moldex/Metric
7809
ab € 0,50*
Ähnlich
Moldex/Metric
6409
ab € 1,63*
Ähnlich
Moldex/Metric
785902
ab € 0,19432*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.