| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976690276 Herst.-Nr.: Länge: 90 cm EAN/GTIN: 4025888386462 |
| |
|
| | |
| HERO 22884-090L *BERNHOLD* FR GÜRTEL HERO® SCHWARZ orm: Material geprüft nach EN 11612 Industriewäschegeeignet nach EN ISO 15797 Material Gürtel: 58% Polyester, 23% Modacryl, 19% Baumwolle Material Schließe und Endstück: Polyamid Farbe: schwarz schwer entflammbar • Breite: 3,8cm • justierbare Länge • einfach und bequem zu bedienen • robuste und stabile YKK FR Schnalle sorgt für einen guten Sitz auch wenn die Taschen der Hose mit Werkzeug befüllt sind • komplett metallfrei Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | Länge: 90 cm | Werksnummer: | 22884-090L | Gewicht netto Kg: | 0,092300 | Gewicht brutto Kg: | 0,092300 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| |