Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nissen Akku 4R25 Ni-Cd - 5V / 4,5Ah Nickel-Cadmium Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nissen Akku 4R25 Ni-Cd - 5V / 4,5Ah Nickel-Cadmium Akku
Nissen Akku 4R25 Ni-Cd - 5V / 4,5Ah Nickel-Cadmium Akku
Artikel-Nr.:
     1955-39976692693
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     131634
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6V-Block Batterie
Trockenbatterie
Ni-Cd Akku
Nickel-Cadmium-Akku
Nissen Akku 4R25 Ni-Cd - 5V / 4,5Ah Nickel-Cadmium Akku
Weitere Informationen:
Werksnummer:
131634
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Nickel-Cd Akku, 6v block batterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.