| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976701991 Herst.-Nr.: 191G23-2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Makita 191G23-2 Sägeschiene 30 cm 1,3 mm 3/8" Zubehör Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 191G23-2 | Gewicht netto Kg: | 1,000000 | Gewicht brutto Kg: | 1,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Sägeschiene 30cm 1,3mm 3/8" |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,26* | € 19,48* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 13,37* | € 19,55* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,79* | € 19,60* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,25* | € 20,15* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,34* | € 20,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|