Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA 191G39-7 Sägeschiene 38 cm 1,3 mm .325" Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAKITA 191G39-7 Sägeschiene 38 cm 1,3 mm .325" Zubehör
MAKITA 191G39-7 Sägeschiene 38 cm 1,3 mm .325" Zubehör
Artikel-Nr.:
     1955-39976701998
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     191G39-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettensägeblatt
Kettensägenschwert
Panzerschiene
Makita Ersatzteile
Makita 191G39-7 Sägeschiene 38 cm 1,3 mm .325" Zubehör
Weitere Informationen:
Werksnummer:
191G39-7
Gewicht netto Kg:
1,000000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sägeschiene 38cm 1,3mm .325"
Weitere Suchbegriffe: makita ersatzteile
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 12,17*
€ 17,88*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 13,86*
€ 19,48*
€ 5,90*
ab € 13,39*
€ 19,53*
€ 5,00*
ab € 16,63*
€ 23,02*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 17,06*
€ 23,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.