Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX 631019 CONNEXIS Safety + GTX LTR MID BLACK S3-Sicherheitsschuh Gr.8.0 / 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX 631019 CONNEXIS Safety + GTX LTR MID BLACK S3-Sicherheitsschuh Gr.8.0 / 42
HAIX 631019 CONNEXIS Safety + GTX LTR MID BLACK S3-Sicherheitsschuh Gr.8.0 / 42
HAIX 631019 CONNEXIS Safety + GTX LTR MID BLACK S3-Sicherheitsschuh Gr.8.0 / 42
Artikel-Nr.:
     1955-39976714631
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     866309-8.0 / 42
EAN/GTIN:
     4044465474552
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
HAIX 631019 CONNEXIS Safety + GTX LTR MID BLACK• Robuster S3-Sicherheitsschuh Gr.8.0 / 42 ©Fotos: HAIX

Produktinformationen "CONNEXIS Safety+ GTX LTR mid black"

Obermaterial
Waterproof Leder. Lederdicke 2,0 mm-2,2 mm

Innenfutter
GORE-TEX® Extended- wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Außenbereich und bei wärmeren Temperaturen.

Sohle
Extrem hohe Rutschfestigkeit bei gleichzeitig geringem Verschleiß durch besonderen Gummi und innovative Sohlenkonstruktion. Lamellen, speziell abgeschrägte und runde Sohlenelemente bieten optimalen Gripp sowie hohe Agilität und stabilen Halt auf glatten und nassen Oberflächen. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig. Gemäß EN ISO 20345:2011.

Durable Sole
Gummimischung für lange Lebensdauer.

Einlage
Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für eine gute Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle. „Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße.

HAIX® Anti Slip
Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.

ESD
Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2016 und DIN EN ISO 61340-5-1:2016.

HAIX® CONNEXIS® System
Spezielles Tape, das gezielt die Faszien im Fuß stimuliert und dadurch eine ermüdungshemmende Wirkung auf den gesamten Bewegungsapparat hat.

HAIX® Nano-Carbon
toe cap Die Nano-Carbon-Schutzkappe ist ultraleicht, erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen und bietet extra Raum für die Zehen.

HAIX® Absorption
Dämpfung mit Dämpfungskeil, der in die Sohle eingearbeitet ist.

HAIX® Protective sole
Flexible, leichte, metallfreie und durchtritthemmende Sohleneinlage.

HAIX® Vario Wide Fit System
System Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden.

HAIX® Climate System
Das HAIX® Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit über das Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss nach außen.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
866309-8.0 / 42
Werksnummer:
866309-8.0 / 42
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,300000
Ursprungsland:
HR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8.0 / 42
Produktart:
S3-Sicherheitsschuh
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe haix s3 gelb, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 148,35*
€ 184,63*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 145,50*
€ 184,86*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,39*
€ 189,64*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 184,86*
€ 219,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 173,65*
€ 206,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 164,11*
€ 195,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 157,76*
€ 187,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 145,50*
€ 173,15
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.