| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-39976716791 Herst.-Nr.: 22513-098 EAN/GTIN: 4025888394535 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Norm: EN13758-2 Obermaterial: 65% Polyester/ 35% Baumwolle, ca. 245 g/m² Farbe: grau/schwarz Größen: 98/104-170/176 • leichtes und bequemes Twillgewebe • neon grün abgesetzte Nähte und Kontrasteinsätze • wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+ • Reflexpaspeln an der Seitentasche und hinten • strapazierfähige dreifache Kappnähte für lange Haltbarkeit • elastische verstellbare Taille mit Gummizug Taschen: • 2 Seitentaschen • 2 Oberschenkeltaschen • 2 Gesäßtaschen, 1 mit Patte • 1 Zollstocktasche Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 22513-098 | Werksnummer: | 22513-098 | Ursprungsland: | IN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Shorts |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |