| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976716793 Herst.-Nr.: 22513-122 EAN/GTIN: 4025888394559 |
| |
|
| | |
| Norm: EN13758-2 Obermaterial: 65% Polyester/ 35% Baumwolle, ca. 245 g/m² Farbe: grau/schwarz Größen: 98/104-170/176 • leichtes und bequemes Twillgewebe • neon grün abgesetzte Nähte und Kontrasteinsätze • wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+ • Reflexpaspeln an der Seitentasche und hinten • strapazierfähige dreifache Kappnähte für lange Haltbarkeit • elastische verstellbare Taille mit Gummizug Taschen: • 2 Seitentaschen • 2 Oberschenkeltaschen • 2 Gesäßtaschen, 1 mit Patte • 1 Zollstocktasche Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 22513-122 | Werksnummer: | 22513-122 | Ursprungsland: | IN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Shorts |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |