Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEIERLING SCHNITTSCHUTZLATZHOSE ROT/SCHWARZ/GELB 22773-106 Gr.106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPEIERLING SCHNITTSCHUTZLATZHOSE ROT/SCHWARZ/GELB 22773-106 Gr.106
SPEIERLING SCHNITTSCHUTZLATZHOSE ROT/SCHWARZ/GELB 22773-106 Gr.106
Artikel-Nr.:
     1955-39976716855
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     22773-106
EAN/GTIN:
     4025888393224
Suchbegriffe:
Forst-Latzhose
Forstschutzlatzhose
Freischneiderlatzhose
Schnittschutz-Latzhose
Norm: EN ISO 11393 Teil 2, Klasse 1, Schutzbereich Form A, FPA-anerkannt Obermaterial: 100% Polyester Einsätze: 100% Polyester Farbe: rot/schwarz/gelb abgesetzt Größen: 24–30, 44–64, 90–110 • KWF-Standard anerkannt • Material ist wasser-, öl- und schmutzabweisend • DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage • YKK®-Reißverschlüsse • körperbetonte und ergonomische Passform • Schnittschutzeinlage ist nicht am Hosensaum fixiert, somit kann der Oberstoff der Hose nach Beschädigung repariert werden • dehnbarer Einsatz im Schritt, hohe Bewegungsfreiheit • fest gearbeiteter Bund ist weitenverstellbar • durch den fest gearbeiteten Bund ist das Gewicht der Hose auf Schulter und Hüfte gleichmäßig verteilt • verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln • Verstärkungen am Saum und Knien Taschen: • Latztasche mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • 1 Gesäßtasche • 1 Zollstocktasche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22773-106
Werksnummer:
22773-106
Ursprungsland:
Tunesien
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Latzhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,20*
€ 137,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,50*
€ 136,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.