| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976716857 Herst.-Nr.: 22773-24 EAN/GTIN: 4025888393248 |
| |
|
| | |
| Norm: EN ISO 11393 Teil 2, Klasse 1, Schutzbereich Form A, FPA-anerkannt Obermaterial: 100% Polyester Einsätze: 100% Polyester Farbe: rot/schwarz/gelb abgesetzt Größen: 24–30, 44–64, 90–110 • KWF-Standard anerkannt • Material ist wasser-, öl- und schmutzabweisend • DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage • YKK®-Reißverschlüsse • körperbetonte und ergonomische Passform • Schnittschutzeinlage ist nicht am Hosensaum fixiert, somit kann der Oberstoff der Hose nach Beschädigung repariert werden • dehnbarer Einsatz im Schritt, hohe Bewegungsfreiheit • fest gearbeiteter Bund ist weitenverstellbar • durch den fest gearbeiteten Bund ist das Gewicht der Hose auf Schulter und Hüfte gleichmäßig verteilt • verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln • Verstärkungen am Saum und Knien Taschen: • Latztasche mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • 1 Gesäßtasche • 1 Zollstocktasche Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 22773-24 | Werksnummer: | 22773-24 | Ursprungsland: | Tunesien | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |