| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-39976729361 Herst.-Nr.: 502605 EAN/GTIN: 4058205028844 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LEDLENSER 502605 FlexibleWallet Matte Black Window Box ultrakompakt • flexibel Minimalismus trifft Vielseitigkeit! Das Ledlenser Flexible Wallet vereint eine ultrakompakte, wiederaufladbare und leistungsstarke Taschenlampe mit einem Clip zur Fixierung wichtiger Karten (z.B. Visitenkarten, Personalausweis) im Kreditkartenformat. Bis zu sechs Karten oder Geldscheine lassen sich auf diese Art und Weise verstauen. Der edle Mantel aus Leder und Kunststoff schützt dabei den Inhalt und unterstreicht das hochwertige Design des Flexible Wallets. Bei Bedarf kann das Taschenlampenelement jederzeit bequem ausgeclippt und unabhängig eingesetzt werden. Ultrakompakte Taschenlampe (zwei Lichtstärken) im Kreditkartenformat mit Clip zur Fixierung von Karten Steckplatz unter dem Clip für bis zu sechs Karten (z.B. Personalausweis, Führerschein, …) oder Geldscheine Sehr gute Helligkeit und Lichtqualität im Vergleich zur Taschenlampenfunktion vieler Smartphones Hochwertige Haptik dank echtem Leder Einfaches Aufladen des Akkus mit USB-C-Kabel (im Lieferumfang) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werksnummer: | 502605 | Gewicht netto Kg: | 0,115000 | Gewicht brutto Kg: | 0,115000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |