Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 1910R2-4 Saugschlauch 0,6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 1910R2-4 Saugschlauch 0,6m
Makita 1910R2-4 Saugschlauch 0,6m
Artikel-Nr.:
     1955-39976732515
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     1910R2-4
EAN/GTIN:
     0088381598170
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Makita Ersatzteile
Ansauggarnitur
Makita 1910R2-4 Saugschlauch 0,6m
Weitere Informationen:
Werksnummer:
1910R2-4
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
58,00
Höhe netto mm:
350,00
Gewicht netto Kg:
0,442000
Länge brutto mm:
270,00
Breite brutto mm:
58,00
Höhe brutto mm:
350,00
Gewicht brutto Kg:
0,442000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,35*
€ 36,87*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 28,02*
€ 36,89*
€ 5,00*
ab € 28,18*
€ 37,13*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,26*
€ 37,19*
€ 3,90*
ab € 29,12*
€ 38,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.