Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 652739-7 Personenschutzschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 652739-7 Personenschutzschalter
Makita 652739-7 Personenschutzschalter
Artikel-Nr.:
     1955-39976732607
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     652739-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Makita 652739-7 Personenschutzschalter
Weitere Informationen:
Werksnummer:
652739-7
Länge netto mm:
205,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,195000
Länge brutto mm:
205,00
Breite brutto mm:
70,00
Höhe brutto mm:
55,00
Gewicht brutto Kg:
0,195000
Ursprungsland:
JP
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 64,56*
€ 85,57*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 68,74*
€ 92,08*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 101,33*
€ 126,87*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.