| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976732642 Herst.-Nr.: B-30128 EAN/GTIN: 0088381417846 |
| |
|
| | |
| Makita B-30128 Bandsägeblatt 10Z" Weitere Informationen: | | Werksnummer: | B-30128 | Länge netto mm: | 505,00 | Breite netto mm: | 150,00 | Höhe netto mm: | 20,00 | Gewicht netto Kg: | 0,142000 | Länge brutto mm: | 505,00 | Breite brutto mm: | 150,00 | Höhe brutto mm: | 20,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,142000 | Ursprungsland: | JP | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sägeband, Makita Ersatzteile, Eisensägeblatt, Metallsägeblatt, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, makita ersatzteile makita, makita ersatzteile |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,53* | € 20,88* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 16,14* | € 23,54* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,85* | € 23,91* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 17,10* | € 24,04* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 18,24* | € 25,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|