| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976741887 Herst.-Nr.: 1701-0 EAN/GTIN: 4025888398069 |
| |
|
| | |
| TURRELL HEAVY FLANELL-HEMD, EXTRA SCHWER Gr.0-S(37/38) Obermaterial: 100% Baumwolle, ca. 290 g/m² Farben: schwarz/marine/beige/rot kariert Länge: ca. 82 cm in Gr.L Größen: S (37/38)-4XL (49/50) • hochwertiges, weiches und schweres Webflanell • beidseitig angeraut • 1/1 Arm • moderner Schnitt • abgerundeter Saum • 2 Brusttaschen mit jeweils einem Knopf • weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Knöpfen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1701-0 | Werksnummer: | 1701-0 | Ursprungsland: | Bangladesch | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 0-S(37/38) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 17,79* | € 24,03* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 18,05* | € 24,99* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,52* | € 25,96* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 18,78* | € 26,14* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 20,48* | € 27,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|