| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976741894 Herst.-Nr.: 21048-0 EAN/GTIN: 4025888397161 |
| |
|
| | |
| AMERES FUNKTIONS-T-SHIRT Gr.0-S(46/48) Norm: EN 13758-2 Obermaterial: 100% Polyester Gewicht: ca. 170 g/m² Farbe: schwarz Größen: S-3XL • Material ist sehr leicht, atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und schnell trocknend • Material zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 • gedruckte Pflegeinformation für einen verbesserten Tragekomfort • wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+ • V-Halsausschnitt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 21048-0 | Werksnummer: | 21048-0 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 0-S(46/48) | Produktart: | T-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 7,41* | € 10,74* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,38* | € 11,04* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 7,59* | € 11,39* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,64* | € 11,59* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 8,18* | € 12,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|