| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976741902 Herst.-Nr.: 21058-2 EAN/GTIN: 4025888397307 |
| |
|
| | |
| TINEO FUNKTIONS-POLO-SHIRT Gr.2-L(54/56) Norm: EN 13758-2 Obermaterial: 100% Polyester Gewicht: ca. 170 g/m² Farbe: schwarz Größen: S-3XL • Material ist sehr leicht, atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und schnell trocknend • Material zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 • gedruckte Pflegeinformation für einen verbesserten Tragekomfort • wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+ • Knopfleiste mit 3 Knöpfen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 21058-2 | Werksnummer: | 21058-2 | Ursprungsland: | China | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 2-L(54/56) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 8,30* | € 11,84* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,00* | € 12,95* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,88* | € 13,02* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,86* | € 13,20* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 9,08* | € 13,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|