| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976741907 Herst.-Nr.: 22423-00 EAN/GTIN: 4025888395884 |
| |
|
| | |
| EBERLIN WARNSCHUTZ STEPPJACKE Gr.00-XS (42/44) Norm: EN ISO 20471 Klasse 3 (XS-S = Klasse 2), EN ISO 13688 Obermaterial: 100% Polyester, Ripstop Wattierung: 100% Polyester, Sorona® von DuPont™ Futter: 100% Polyester Farbe: gelb/grau Größen: XS-4XL • Ripstop Obermaterial ist abrieb- und reißfest und hat einen leichten mechanischen Stretch • leichte, atmungsaktive und sehr warme Wattierung Sorona® von DuPont™ • moderne ergonomische Passform • robuster YKK®-Fronttreißverschluss mit Kinnschutz • Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel • elastische Innenbündchen an den Ärmeln • elastischer Einsatz im Futter für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit • Saum weitenverstellbar • Schlaufe auf der rechten Brust zur Befestigung von ID-Karten oder Funkgeräten Taschen: • 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen • 2 Brusttaschen mit Reißverschlüssen • 2 Innentaschen mit Klettverschlüssen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 22423-00 | Werksnummer: | 22423-00 | Ursprungsland: | China | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 00-XS (42/44) | Produktart: | Steppjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |