| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-39976741937 Herst.-Nr.: 23510-9 EAN/GTIN: 4025888397482 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ALBIN WARNSCHUTZWESTE GELB Gr.9-XXXXXXXL(82/84) Norm: EN ISO 20471 Klasse 2, EN ISO 13688 Obermaterial: 100% Polyester Farbe: fluoreszierend gelb Größen: S-7XL • mit Schulterreflex • mit robustem Front-Reißverschluss • einzeln im PE-Beutel verpackt Taschen: • 1 Brusttaschenkombination links mit Handytasche und Stifttaschen • 1 Ausweistasche • 2 2-Wege Hüfttaschen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 23510-9 | Werksnummer: | 23510-9 | Ursprungsland: | China | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 9-XXXXXXXL(82/84) | Produktart: | Warnschutz-Weste |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |