| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-39976744130 Herst.-Nr.: UR017GZ EAN/GTIN: 0088381779500 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Makita UR017GZ Akku-Sense 40V max., Rundgriff (ohne Akku, ohne Ladegerät) 40V max. • 230-330 mm • 3.500/5.300/6.500 min-1 Leise und besonders durchzugsstarke Akku-Sense mit Rundgriff für Ausputzarbeiten und Arbeiten auf großen Flächen Die Akku-Sense verfügt über drei Geschwindigkeitsstufen, die komfortabel am Bedienfeld über dem Rundgriff gewählt werden können. Der zuschaltbare ADT-Modus reguliert die Drehzahl automatisch und kann damit Energie sparen und die Akku-Laufzeit verlängern. Die Sense kann über eine Öse an dem mitgelieferten Schultergurt aufgehängt und kräfteschonend getragen werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | UR017GZ | Werksnummer: | UR017GZ | Länge netto mm: | 1870,00 | Breite netto mm: | 188,00 | Höhe netto mm: | 231,00 | Gewicht netto Kg: | 7,475000 | Länge brutto mm: | 1870,00 | Breite brutto mm: | 188,00 | Höhe brutto mm: | 231,00 | Gewicht brutto Kg: | 7,475000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 236,77* | € 280,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 281,94* | € 331,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 276,57* | € 333,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 285,86* | € 334,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 280,36* | € 337,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|