Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

YALE 192061199 Drahtseil 6,0mm NIRO 15m+Konf. YMTmini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YALE 192061199 Drahtseil 6,0mm NIRO 15m+Konf. YMTmini
YALE 192061199 Drahtseil 6,0mm NIRO 15m+Konf. YMTmini
Artikel-Nr.:
     1955-39976745229
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192061199
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil
YALE 192061199 Drahtseil 6,0mm NIRO 15m+Konf. YMTmini
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
192061199
Werksnummer:
192061199
Gewicht netto Kg:
3,100000
Gewicht brutto Kg:
3,100000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,74*
€ 529,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,69*
€ 512,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,27*
€ 477,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,27*
€ 465,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,54*
€ 431,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.