| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-39976748425 Herst.-Nr.: SV1813DAW4Z EAN/GTIN: 4966376402335 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hikoki SV1813DAW4Z Exzenterschleifer ohne Akku, ohne Ladegerät 1 Staubbeutel, 2 Absaugadapter, 2 Schleifpapier HiKOKI SV1813DAW4Z SV1813DA(Basic) (Karton) 18 V brushless 125mm random orbital sander for sanding performance like corded, 18 V brushless 125mm random orbital sander for sanding performance like corded Hohe Bewegungsleistung des Exzenterschleifers mit 11.000 U/min für schnelles und gleichmäßiges Schleifen von kleinen und großen Flächen Einfach zugängliche variable Drehzahlregelung zum Einstellen der richtigen Drehzahl für jedes Material Inklusive leicht zu entleerendem Staubbeutel für staubfreies Arbeiten ohne Nass- & Trockensauger Geringe Werkzeugvibrationen für komfortables Arbeiten und saubere Oberflächen Geringes Gewicht des Werkzeugs für ermüdungsfreies Arbeiten Effiziente Staubabscheideleistung: kann an einen Nass- & Trockensauger oder Staubbeutel angeschlossen werden – für eine saubere Baustelle und hohen Anwenderschutz Standard-Akku im Lieferumfang BSL1850C Anzahl der mitgelieferten Akkus 2 Standard-Ladegerät im Lieferumfang UC18YFSL Kompatible Batterien BSL36A18, BSL36B18, BSL36C18, BSL36A18B, BSL36B18B, BSL1860, BSL1850, BSL1850C, BSL1840, BSL1830, BSL1830C, BSL1825, BSL1815 Akkuspannung 18 V Motortyp Brushless Gewicht 2,2 kg Tool Weight incl. Battery (EPTA) 1,8 kg Höhe 153 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werksnummer: | SV1813DAW4Z | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |