Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki SV1813DAWPZ Exzenterschleifer 2 x 5.0Ah, Ø 125 mm, Klettplatte 1 UC18YFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki SV1813DAWPZ Exzenterschleifer 2 x 5.0Ah, Ø 125 mm, Klettplatte 1 UC18YFS
Hikoki SV1813DAWPZ Exzenterschleifer 2 x 5.0Ah, Ø 125 mm, Klettplatte 1 UC18YFS
Hikoki SV1813DAWPZ Exzenterschleifer 2 x 5.0Ah, Ø 125 mm, Klettplatte 1 UC18YFS
Artikel-Nr.:
     1955-39976748426
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     SV1813DAWPZ
EAN/GTIN:
     4966376402342
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
elektro exzenterschleifer
Hikoki SV1813DAWPZ Exzenterschleifer 2 x 5.0Ah, Ø 125 mm, Klettplatte 1 UC18YFSL, 2 Akkus BSL1850C, 1 Staubbeutel, 2 Absaugadapter, 2 Schleifpapier, 1 HSC II HiKOKI SV1813DAWPZ SV1813DA(5.0) (HSC II) Hohe Abtragsleistungleistung des Exzenterschleifers mit 11.000 U/min für schnelles und gleichmäßiges Schleifen von kleinen und großen Flächen Einfach zugängliche variable Drehzahlregelung zum Einstellen der richtigen Drehzahl für jedes Material Inklusive leicht zu entleerendem Staubbeutel für staubfreies Arbeiten ohne Nass- & Trockensauger Geringe Werkzeugvibrationen für komfortables Arbeiten und saubere Oberflächen Geringes Gewicht des Werkzeugs für ermüdungsfreies Arbeiten Effiziente Staubabscheideleistung: kann an einen Nass- & Trockensauger oder Staubbeutel angeschlossen werden – für eine saubere Baustelle und hohen Anwenderschutz Brushless-Motor für hohe Leistung, weniger Verschleiß und höhere Langlebigkei Hohe Bewegungsleistung des Exzenterschleifers mit 11.000 U/min für schnelles und gleichmäßiges Schleifen von kleinen und großen Flächen Einfach zugängliche variable Drehzahlregelung zum Einstellen der richtigen Drehzahl für jedes Material Inklusive leicht zu entleerendem Staubbeutel für staubfreies Arbeiten ohne Nass- & Trockensauger Geringe Werkzeugvibrationen für komfortables Arbeiten und saubere Oberflächen Geringes Gewicht des Werkzeugs für ermüdungsfreies Arbeiten Effiziente Staubabscheideleistung: kann an einen Nass- & Trockensauger oder Staubbeutel angeschlossen werden – für eine saubere Baustelle und hohen Anwenderschutz Brushless motor for high power, less wear and a long service life Brushless motor for high power, less wear and a long service life Standard-Akku im Lieferumfang BSL1850C Anzahl der mitgelieferten Akkus 2 Standard-Ladegerät im Lieferumfang UC18YFSL Kompatible Batterien BSL36A18, BSL36B18, BSL36C18, BSL36A18B, BSL36B18B, BSL1860, BSL1850, BSL1850C, BSL1840, BSL1830, BSL1830C, BSL1825, BSL1815 Akkuspannung 18 V Motortyp Brushless Gewicht 2,2 kg Tool Weight incl. Battery (EPTA) 1,8 kg Höhe 153 mm
Weitere Informationen:
Werksnummer:
SV1813DAWPZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,22*
€ 435,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,24*
€ 428,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,79*
€ 378,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,81*
€ 374,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,70*
€ 361,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.