Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976793218 Herst.-Nr.: 050269 EAN/GTIN: 4031405502697 |
| |
|
| | |
| MUNK Günzburger Steigtechnik 050269 Nachrüstsatz clip-step für Plattformleiter klappbar 14 Stufen Werden Sie den gestiegenen Anforderungen an die Arbeitssicherheit gerecht und sorgen für optimierte Rutschhemmung, sicheren Tritt und komfortablen Stand auf unseren Stufenleitern;Die Trittauflage aus geriffeltem Kunststoff wird vollflächig und passgenau auf die Stufe aufgeclippt und kann rückstandsfrei, ohne Beschädigung der Leiter wieder entfernt werden;Die clip-step Trittauflage wird bei beidseitig begehbaren Stufenleitern bis zur laut DIN EN 131 maximal begehbaren Stufe aufgebracht und funktioniert so als optische Kontrolle für den korrekten Gebrauch der Leiter;Als Zubehör einzeln für 12,00 Euro ohne MwSt./Stück (unverbindliche Preisempfehlung) für Ihre Stufenleiter erhältlich Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 050269 | Gewicht netto Kg: | 2,925000 | Gewicht brutto Kg: | 2,925000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 97,57* | € 130,85* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 99,37* | € 131,83* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,24* | € 133,05* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,36* | € 134,93* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,43* | € 137,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|