Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5116-48 RUNNEX® S1PS ESD-Sicherheitsklettsandalen FlexStar Gr.48 schwarz/grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
5116-48 RUNNEX® S1PS ESD-Sicherheitsklettsandalen FlexStar Gr.48 schwarz/grau
5116-48 RUNNEX® S1PS ESD-Sicherheitsklettsandalen FlexStar Gr.48 schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     1955-39976802036
Hersteller:
     Runnex
Herst.-Nr.:
     5116-48
EAN/GTIN:
     4062899088541
Suchbegriffe:
SI Sandalen
Schutzsandalen
Sicherheitssandalen
sicherheitssandale sb
5116-48 RUNNEX® S1PS ESD-Sicherheitsklettsandalen FlexStar Gr.48 schwarz/grau Obermaterial: Microfasermaterial, atmungsaktives Mesh mit TPU-BesätzenFutter: RUNNEX® SPORTY-FunktionsfutterFersenfutter:RUNNEX® SOFTtouchSohle: graue PU-Laufsohle mit schwarzer PU-ZwischensohleDämpfung: RUNNEX® activeBumper, Fersen- und Vorfußdämpfun Trockenbereiche, Industrie, Handwerk, Lager, Logistik, ESD-Arbeitsplätze EN 20345:2022 S1PS FO, EN 61340-5-1:2016, DGUV112-191
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5116-48
Werksnummer:
5116-48
Ursprungsland:
China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz/grau
Groesse:
48
Norm:
EN 20345:2022 S1PS FO, EN 61340-5-1:2016
Weitere Suchbegriffe: si sandalen, sicherheitssandale 48
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,52*
€ 63,76*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 47,29*
€ 64,07*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,07*
€ 76,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,32*
€ 74,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,58*
€ 69,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,16*
€ 68,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,09*
€ 64,37
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,29*
€ 56,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.