| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976802061 Herst.-Nr.: 5315-47 EAN/GTIN: 4062899076913 |
| |
|
| | |
| 5315-47 RUNNEX® S3 Sympatex®-Sicherheitsschnürstiefel SPECIAL STAR Gr.47 schwarz/blau Der RUNNEX® SpecialStar S3-Schnürstiefel mit Sympatex-Gewebe hebt RUNNEX®-Sicherheitsschuhe auf ein neues Level.Er gefällt durch zeitlose Optik, hervorragenden Tragekomfort und mit exzellenter Dämpfung durch die neueste activeBumper-Technologie von Evoni Obermaterial: hydrophobiertes Glattleder, abriebfestes SpitzenschutzmaterialFutter: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Sympatex® MembranSohle: 2-Dichten PU/PU-SohleDämpfung: RUNNEX® activeBumperZehenschutzkappe: RUNNEX® Alu-ProtectionDurchtritthemmun Industrie, Handwerk,Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft, Entsorgungsindustrie EN 20345:2011 S3 WR, DGUV112-191 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 5315-47 | Werksnummer: | 5315-47 | Ursprungsland: | China | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz/blau | Groesse: | 47 | Norm: | EN 20345:2011 S3 WR, DGUV112-191 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 75,43* | € 95,72* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 76,08* | € 95,81* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,33* | € 95,97* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 75,62* | € 98,64* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 78,90* | € 99,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|