| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-39976802107 Herst.-Nr.: 5407-35 EAN/GTIN: 4062899081566 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 5407-35 RUNNEX® Semi-orthopädische Einlegesohle activeComfort mid Gr.35 schwarz/blau Fu?r spu?rbar mehr Fußkomfort bei einem intakten Längsgewölbe.Ihre Füße sind Tag für Tag höchsten Belastungen ausgesetzt. Kein Wunder, wenn sie abends ermüdet sind und schmerzen! Semiorthopädische Einlegesohlen können helfen: Sie wirken vorbeugend, unte Titan X-MAX Cushion mit Textilbezug Einsetzbar in allen RUNNEX-Schuhmodellen der Serien TeamStars und FlexStars. EN 20345:2011 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 5407-35 | Werksnummer: | 5407-35 | Ursprungsland: | Spanien | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz/blau | Groesse: | 35 | Norm: | EN 20345:2011 | Produktart: | Einlegesohle |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 5,71* | € 8,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 5,56* | € 8,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 5,86* | € 8,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|