Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® Semi-orthopädische Einlegesohle activeComfort high Titan 5408-41 Gr.41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
RUNNEX® Semi-orthopädische Einlegesohle activeComfort high Titan 5408-41 Gr.41
RUNNEX® Semi-orthopädische Einlegesohle activeComfort high Titan 5408-41 Gr.41
Artikel-Nr.:
     1955-39976802131
Hersteller:
     Runnex
Herst.-Nr.:
     5408-41
EAN/GTIN:
     4062899082280
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
5408-41 RUNNEX®Semi-orthopädische Einlegesohle activeComfort high Gr.41 schwarz/rot Zur effektiven Stoßdämpfung bei einem zu hohen Längsgewölbe.Ihre Füße sind Tag für Tag höchsten Belastungen ausgesetzt. Kein Wunder, wenn sie abends ermüdet sind und schmerzen! Semiorthopädische Einlegesohlen können helfen: Sie wirken vorbeugend, unters Titan X-MAX Cushion mit Textilbezug Einsetzbar in allen RUNNEX-Schuhmodellen der Serien TeamStars und FlexStars. EN 20345:2011
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5408-41
Werksnummer:
5408-41
Ursprungsland:
Spanien
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz/rot
Groesse:
41
Norm:
EN 20345:2011
Produktart:
Einlegesohle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,70*
€ 8,56*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 5,54*
€ 8,60*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 5,85*
€ 8,77*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,60*
€ 10,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,21*
€ 9,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,50*
€ 8,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,32*
€ 8,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,11*
€ 8,46
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,54*
€ 6,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.