Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® Semi-orthopädische Einlegesohle activeComfort high Titan 5408-42 Gr.42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
RUNNEX® Semi-orthopädische Einlegesohle activeComfort high Titan 5408-42 Gr.42
RUNNEX® Semi-orthopädische Einlegesohle activeComfort high Titan 5408-42 Gr.42
Artikel-Nr.:
     1955-39976802132
Hersteller:
     Runnex
Herst.-Nr.:
     5408-42
EAN/GTIN:
     4062899082310
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
5408-42 RUNNEX®Semi-orthopädische Einlegesohle activeComfort high Gr.42 schwarz/rot Zur effektiven Stoßdämpfung bei einem zu hohen Längsgewölbe.Ihre Füße sind Tag für Tag höchsten Belastungen ausgesetzt. Kein Wunder, wenn sie abends ermüdet sind und schmerzen! Semiorthopädische Einlegesohlen können helfen: Sie wirken vorbeugend, unters Titan X-MAX Cushion mit Textilbezug Einsetzbar in allen RUNNEX-Schuhmodellen der Serien TeamStars und FlexStars. EN 20345:2011
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5408-42
Werksnummer:
5408-42
Ursprungsland:
Spanien
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz/rot
Groesse:
42
Norm:
EN 20345:2011
Produktart:
Einlegesohle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,71*
€ 8,54*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 5,56*
€ 8,58*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 5,86*
€ 8,75*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,58*
€ 10,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,18*
€ 9,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,51*
€ 8,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,30*
€ 8,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,11*
€ 8,46
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,56*
€ 6,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.