| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976802176 Herst.-Nr.: 5412-43 EAN/GTIN: 4062899083966 |
| |
|
| | |
| 5412-43 RUNNEX® Einlegesohle activeFit wide Gr.43 schwarz/blau Jeder Fuß ist anders und muss täglich Höchstleistungen vollbringen. Das RUNNEX ®-Mehrweitensystem bietet seinen Trägern die Möglichkeit, ausgewählte Modelle an die individuellen Fußeigenschaften anzupassen, um so die Herausforderungen im Arbeitsalltag bes Titan X-MAX Cushion mit Textilbezug Einsetzbar in den RUNNEX-Schuhmodellen TeamStars 5309, 5310, 5313 und 5314, sowie in den Modellen 5178 und 5370 der Serie FlexStars. EN 20345:2011 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 5412-43 | Werksnummer: | 5412-43 | Ursprungsland: | Spanien | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz/blau | Groesse: | 43 | Norm: | EN 20345:2011 | Produktart: | Einlegesohle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 4,87* | € 6,56* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 47,41* | € 64,04* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 49,85* | € 65,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 4,741* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|