Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY 1117 Hydrauliköl HLP 46 ISO VG 46 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1955-39976802219
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     1117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl 1 liter
hydrauliköl
Hydrauliköl HLP 46 ISO VG 46 1l Kanister LIQUI MOLY mineralisch · nach Klassifikation Typ HLP nach DIN 51524 Teil 2 · mit ausgewählten Wirkstoffen zur Verbesserung der Alterungsbeständigkeit, des Verschleiß- und Korrosionsschutzes sowie der EP-Eigenschaften · optimal geeignet in Systemen, in denen hohe thermische Belastungen auftreten können · für die stationäre und mobile Anwendung in Hydrauliksystemen von Bau-, Forst- und Landmaschinen wie Bagger, Schlepper etc., Aufzüge, Industrie- und Werkzeugmaschinen, Holzspalter, Hebebühnen und Pressen usw. Weitere technische Eigenschaften: · Viskosität: ISO VG 46
Weitere Informationen:
eClassID:
23061201
HerstellerNr:
1117
Werksnummer:
4000363076
Länge netto mm:
225,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
65,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Hydrauliköl
Ausfuehrung:
ISO VG 46 1 l
Weitere Suchbegriffe: hydrauliköl kanister
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
6
€ 10,00*
ab € 6,20*
€ 6,80*
2 Tage
44
6
€ 5,45*
ab € 6,01*
€ 7,90*
5 Tage
44
6
€ 8,90*
ab € 6,44*
€ 8,38*
1
€ 4,00*
ab € 5,35*
€ 8,38*
Lager 1955
44
6
€ 5,99*
ab € 6,30*
€ 8,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 51,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.