Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY 1029 2-Takt-Motoroil 100 ml Mischverhältnis bis 1:50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1955-39976802220
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     1029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motoröl 100ml
motorenöl
2-Takt-Motoroil 100ml Mischverhältnis b.1:50 Dosierflasche LIQUI MOLY teilsynthetisch · für den Einsatz in sämtlichen 2-Takt-Motoren · die rückstandsfreie Verbrennung hält den Motor sauber und vor Verschleiß geschützt · selbstmischend für den Einsatz- in luft- und wassergekühlten 2-Takt-Motoren wie Motorräder, Mopeds, Rasenmäher und Motorsägen · Mischungsverhältnis: bis 1:50 (unbedingt Angaben der Hersteller beachten) Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 100ml · Mischverhältnis: bis 1:50 · Gebinde: Dosierflasche
Weitere Informationen:
eClassID:
23060101
HerstellerNr:
1029
Werksnummer:
4000363077
Länge netto mm:
155,00
Breite netto mm:
368,00
Höhe netto mm:
202,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
2-Takt-Motoroil
Ausfuehrung:
Mischverhältnis bis 1:50
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 2,50*
2 Tage
129
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,31*
€ 2,87*
Lager 1955
129
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,49*
€ 3,12*
5 Tage
129
50
pro Stück
€ 8,90*
ab € 2,63*
€ 3,23*
3 Tage
129
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,66*
€ 3,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 156,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.