| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976802224 Herst.-Nr.: 1615 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| LIQUI MOLY 1615 Pflegespray für Gartengeräte 300 ml hält bewegliche Teile dauerhaft leichtgängig, verhindert Quietschgeräusche · schützt bei der Überwinterung Metallteile vor Korrosion · neutral gegenüber Kunststoffen, Lacken, Metallen und Holz · auf pflanzlicher Basis, daher umweltfreundlich · speziell zum Schmieren, Pflegen und Schützen von Gartengeräten wie z. B. Rasenkantenschneider, Heckenscheren usw. Weitere Informationen: | | eClassID: | 30021609 | HerstellerNr: | 1615 | Werksnummer: | 4000363081 | Länge netto mm: | 50,00 | Breite netto mm: | 50,00 | Höhe netto mm: | 240,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Pflegespray für Gartengeräte |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 10,00* | ab € 8,60* | € 9,50* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 8,48* | € 11,26* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 8,86667* | € 11,71667* | | | | Lager 1955 | | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 9,15* | € 12,38* | | | | | | 5 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 9,45334* | € 12,46334* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 74,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|