Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® 3441 4PROTECT® Warnschutz Sweatshirt COLUMBUS Gr. S leuchtgelb Sweatsh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     1955-39976804146
Hersteller:
     4PROTECT
Herst.-Nr.:
     3441
EAN/GTIN:
     4062899093033
Suchbegriffe:
Warnschutzpullover
4PROTECT® 3441 4PROTECT® Warnschutz Sweatshirt COLUMBUS Gr. S leuchtgelb Sweatshirt aus trageangenehmen Mischgewebe. Die Baumwollfasern liegen direkt auf der Haut und sorgen so für ein trockenes und weiches Gefühl. Die robuste und farbintensive Aussenseite ist aus recyceltem Polyester. Somit sind problemlos 25 Wäschen möglich, ohne dass es zu einer Beeinträchtigung der Warnschutzwirkung kommt. Gr. M-6XL = Warnschutzklasse 3. Gr. XS+S= Warnschutzklasse 2. Die segmentierten Reflexstreifen sind direkt aufgeprinted, gewähren eine bessere Atmungsaktivität als aufgenähte Reflex-Folien und sind zudem mit dem Oberstoff zusammen elastisch. Für diesen Artikel besteht die Möglichkeit der Förderung durch die BG Bau. Informationen hierzu finden Sie unter: https://www.bgbau.de/service/angebote/arbeitsschutzpraemien/praemie/individueller-sonnen-und-hitzeschutz/

Sweatshirt aus trageangenehmen Mischgewebe. Die Baumwollfasern liegen direkt auf der Haut und sorgen so für ein trockenes und weiches Gefühl. Die robuste und farbintensive Aussenseite ist aus recyceltem Polyester. Somit sind problemlos 25 Wäschen möglich, ohne dass es zu einer Beeinträchtigung der Warnschutzwirkung kommt. Gr. M-6XL = Warnschutzklasse 3. Gr. XS+S= Warnschutzklasse 2. Die segmentierten Reflexstreifen sind direkt aufgeprinted, gewähren eine bessere Atmungsaktivität als aufgenähte Reflex-Folien und sind zudem mit dem Oberstoff zusammen elastisch. Für diesen Artikel besteht die Möglichkeit der Förderung durch die BG Bau. Informationen hierzu finden Sie unter: https://www.bgbau.de/service/angebote/arbeitsschutzpraemien/praemie/individueller-sonnen-und-hitzeschutz/

Obermaterial: 65% Polyester (recycled), 35% Baumwolle

Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gebäudereinigung, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

EN ISO 13688:2013 + A1:2021, EN 13758-2:2003+A1:2006, EN ISO 20471:2013+A1:2016
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3441
Werksnummer:
3441-S
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Länge brutto mm:
0,00
Breite brutto mm:
0,00
Höhe brutto mm:
0,00
Ursprungsland:
China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
leuchtgelb
Norm:
EN ISO 13688:2013 + A1:2021, EN 13758-2:
Material:
Obermaterial: 65% Polyester (recycled),
Produktart:
Sweatshirt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
50
10
Frei Haus
ab € 29,75*
€ 36,50*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,40*
€ 52,93*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 48,37*
€ 63,87*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 365,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.