Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® 4101 teXXor® Warnschutz-Regenjacke BARRIE Gr. L leuchtgelb Wasserdichte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
teXXor® 4101 teXXor® Warnschutz-Regenjacke BARRIE Gr. L leuchtgelb Wasserdichte
teXXor® 4101 teXXor® Warnschutz-Regenjacke BARRIE Gr. L leuchtgelb Wasserdichte
Artikel-Nr.:
     1955-39976804175
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     4101
EAN/GTIN:
     4062899067195
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
teXXor® 4101 teXXor® Warnschutz-Regenjacke BARRIE Gr. L leuchtgelb Wasserdichte Ausstattung. Reflexstreifen umlaufend um Körper, Ärmel und Schultern. 2 Eingriff-Taschen mit Klappen-Abdeckung, 1 Brusttasche für Handy, 1 Brustinnentasche im Futter. Wasserdichte Kapuze im Kragen mit Kordelzug. Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Druckknöpfen. Kordelzug im Saum. 2 Patten-Taschen.

Hochsichtbare, zertifizierte, wasserdichte Warnschutzregenjacke mit umlaufenden Reflexstreifen. Die Jacke entspricht der Warnschutzklasse 3.Mit zertifizierter Freifläche für Logos. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Herstellers.

100 % Polyester mit Polyurethan-BeschichtungFutter: 100 % Polyester

Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1:2016, EN 343:2019
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4101
Werksnummer:
4101-L
Länge netto mm:
66,00
Breite netto mm:
46,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
940,000000
Länge brutto mm:
0,00
Breite brutto mm:
0,00
Höhe brutto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
0,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
leuchtgelb
Norm:
EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1:
Material:
100 % Polyester mit Polyurethan-Beschich
Produktart:
Regenjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 23,144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 288,45*
€ 343,2555
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 278,08*
€ 330,9152
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 254,62*
€ 302,9978
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 247,70*
€ 294,763
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 231,44*
€ 275,4136
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.