Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® 4211 teXXor® Warnschutz-Weste NEWCASTLE Gr. S leuchtgelb <br><br>Zertifi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
teXXor® 4211 teXXor® Warnschutz-Weste NEWCASTLE Gr. S leuchtgelb <br><br>Zertifi
teXXor® 4211 teXXor® Warnschutz-Weste NEWCASTLE Gr. S leuchtgelb <br><br>Zertifi
Artikel-Nr.:
     1955-39976804237
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     4211
EAN/GTIN:
     4062899100007
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
teXXor® 4211 teXXor® Warnschutz-Weste NEWCASTLE Gr. S leuchtgelb

Zertifizierte, hochsichtbare Warnschutzwesten aus leichtem Polyester-Gewirk mit 2 umlaufenden Body-Reflexstreifen und Hosenträger-Reflexstreifen (Breite jeweils 5 cm). Dunkel abgesetzter Saumbereich verhindert schnelles Anschmutzen. Abgedeckter Frontreißverschluss. Diverse Taschen wie Handytasche, Ausweisstasche, Stifttasche und 2 große Taschenbeutel.Eine Logobedruckung ist möglich in den max. Größen: - Brust: 0,0077 m² (z.B. 110 x 70 mm)- Rücken: 0,0123 m² (z.B. 123 x 100 mm).Überall dort vielseitig einsetzbar, wo eine schnelle und unkomplizierte Sicherheit gefordert ist.

Oberstoff: 100 % Polyester

Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Feuerwehr, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

EN ISO 13688:2013 + A1:2021, EN ISO 20471:2013+A1:2016
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4211
Werksnummer:
4211-S
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Länge brutto mm:
0,00
Breite brutto mm:
0,00
Höhe brutto mm:
0,00
Ursprungsland:
China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
leuchtgelb
Norm:
EN ISO 13688:2013 + A1:2021, EN ISO 2047
Material:
Oberstoff: 100 % Polyester
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 4,86*
€ 7,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,04*
€ 7,54*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 8,52*
€ 12,38*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.