| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976804297 Herst.-Nr.: 7678 EAN/GTIN: 0859473007203 |
| |
|
| | |
| SPG® 7678 Klever® Sicherheitsmesser KLEVER KUTTER PLUS Gr. gelb gelb
Der KLEVER KUTTER PLUS ist ein weiterer Allrounder mit verdeckter Klinge! Klein, handlich, vielseitig, und dazu besonders sicher! Der hakenförmige Klingenkopf eignet sich speziell zum einstechen in Folien und Sackwaren. Höchste Sicherheitsstufe, schützt Anwender und Ware zugleich. Doppelter Klingenkopf, daher besonders wirtschaftlich. Einwegmesser. Ideal für 1,5-wellige Wellpappe, Pappe, Folie, Klebeband, Lieferscheintaschen, Umreifungsband, Papier, Schnur, etc.
Kunststoff, Stahl
Einfache Schneidtätigkeiten, z.B. Lager, Logistik und Transport, Handwerk, Baugewerbe, Verpackungarbeiten, Montagearbeiten, Schlossereien und Werkstätten, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7678 | Werksnummer: | 7678-GELB | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,000000 | Länge brutto mm: | 0,00 | Breite brutto mm: | 0,00 | Höhe brutto mm: | 0,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,000000 | Ursprungsland: | USA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Material: | Kunststoff, Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 1,77* | € 2,52* | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,03* | € 4,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|