Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPG® 7678 Klever® Sicherheitsmesser KLEVER KUTTER PLUS Gr. weiß weiß <br><br>Der


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPG® 7678 Klever® Sicherheitsmesser KLEVER KUTTER PLUS Gr. weiß weiß <br><br>Der
SPG® 7678 Klever® Sicherheitsmesser KLEVER KUTTER PLUS Gr. weiß weiß <br><br>Der
Artikel-Nr.:
     1955-39976804299
Hersteller:
     SPG
Herst.-Nr.:
     7678
EAN/GTIN:
     0859473007197
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
sicherheitsmesser
SPG® 7678 Klever® Sicherheitsmesser KLEVER KUTTER PLUS Gr. weiß weiß

Der KLEVER KUTTER PLUS ist ein weiterer Allrounder mit verdeckter Klinge! Klein, handlich, vielseitig, und dazu besonders sicher! Der hakenförmige Klingenkopf eignet sich speziell zum einstechen in Folien und Sackwaren. Höchste Sicherheitsstufe, schützt Anwender und Ware zugleich. Doppelter Klingenkopf, daher besonders wirtschaftlich. Einwegmesser. Ideal für 1,5-wellige Wellpappe, Pappe, Folie, Klebeband, Lieferscheintaschen, Umreifungsband, Papier, Schnur, etc.

Kunststoff, Stahl

Einfache Schneidtätigkeiten, z.B. Lager, Logistik und Transport, Handwerk, Baugewerbe, Verpackungarbeiten, Montagearbeiten, Schlossereien und Werkstätten, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7678
Werksnummer:
7678-WEIß
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,000000
Länge brutto mm:
0,00
Breite brutto mm:
0,00
Höhe brutto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
0,000000
Ursprungsland:
USA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.