Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPG® 7720 Pacific Handy Cutter® Auto-Retract Volo™ Sicherheitsmesser blau/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPG® 7720 Pacific Handy Cutter® Auto-Retract Volo™ Sicherheitsmesser blau/grün
SPG® 7720 Pacific Handy Cutter® Auto-Retract Volo™ Sicherheitsmesser blau/grün
Artikel-Nr.:
     1955-39976804305
Hersteller:
     SPG
Herst.-Nr.:
     7720
EAN/GTIN:
     073441009130
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
SPG® 7720 Pacific Handy Cutter® Auto-Retract Volo™ Sicherheitsmesser Gr. blau/grün

Das auto-retract Volo™-Sicherheitsmesser ist ein leichtes und schlankes Sicherheitsmesser mit automatischem Klingenrückzug, geeignet für eine Vielzahl von Schneidmaterialien speziell in stressigen Arbeitsumfeldern.

Kunststoff

Logistik Industrie Handel

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7720
Werksnummer:
7720
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
29,000000
Länge brutto mm:
0,00
Breite brutto mm:
0,00
Höhe brutto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
0,000000
Ursprungsland:
China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau/grün
Material:
Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,30*
€ 4,56*
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 3,08*
€ 4,96*
35 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 3,62*
€ 5,56*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.