| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976804310 Herst.-Nr.: 7725 EAN/GTIN: 0073441009451 |
| |
|
| | |
| SPG® 7725 Pacific Handy Cutter®MettiMD auto-retract Sicherheitsmesser Gr. grau/blau
Das auto-retract Metti™-MD-Sicherheitsmesser ist ein metall-detektierbares, schlankes, sehr haltbares und vielseitiges Sicherheitsmesser mit automatischem Klingenrückzug: ausgerüstet mit zwei einstellbaren Schnitttiefen für besonders kontrollierte Schnitte und somit zusätzliche Sicherheit speziell in der Lebensmittel-, medizinischen, chemischen oder pharmazeutischen Industrie.
Metall
Logistik Industrie Bau/Handwerk
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7725 | Werksnummer: | 7725 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Länge brutto mm: | 0,00 | Breite brutto mm: | 0,00 | Höhe brutto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | China | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grau/blau | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,14* | € 15,48* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,15* | € 16,73* | | | | | | 32 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 11,64* | € 16,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|