Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPG® 7915 SLICE® Entgraterklinge (konvex) Gr. weiß <br><br>Erhalten Sie perfekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPG® 7915 SLICE® Entgraterklinge (konvex) Gr. weiß <br><br>Erhalten Sie perfekt
SPG® 7915 SLICE® Entgraterklinge (konvex) Gr. weiß <br><br>Erhalten Sie perfekt
Artikel-Nr.:
     1955-39976804338
Hersteller:
     SPG
Herst.-Nr.:
     7915
EAN/GTIN:
     4262408160465
Suchbegriffe:
Entgrater-Klinge
Entgratklinge
Härter
härter
SPG® 7915 SLICE® Entgraterklinge (konvex) Gr. weiß

Erhalten Sie perfekt glatte Produkte und Werkstücke mit der langlebigen Slice® 10483 Entgraterklinge (konvex). Diese stabile Entgraterklinge wurde für den industriellen Einsatz entwickelt und entfernt nahtlos Grate und andere Oberflächenfehler von Materialien wie Blechkanten oder Spritzgussteilen. Die konvexe Klinge besteht aus 100% Zirkonoxid, einer Art von Keramik, die um ein Vielfaches härter ist als Stahl. Damit ist sie eine robustere Alternative zu herkömmlichen Entgraterklingen aus Stahl, denn sie hält bis zu 11-mal länger als Metallklingen — wodurch die Klinge seltener ausgetauscht werden muss. Die 10483 wurde speziell für die Verwendung mit dem Slice 10482 Entgrater entwickelt. Diese Klinge ist chemisch neutral und rostet nicht. Sie benötigt keine zusätzliche Pflege und bleibt trotzdem lange scharf. Eine abgenutzte Klinge kann ganz leicht ausgetauscht werden. Halten Sie dazu den Sicherheitsknopf gedrückt und schieben Sie die äußere Hülle von der Klingenhalterung ab. Die neue Klinge wird dann in die Halterung eingesetzt und das Werkzeug wieder zusammengebaut. Diese Klinge ist nicht nur robust und langlebig, sondern gelangt dank ihres wendigen Designs auch in schwer zugängliche Bereiche und Ecken. Die Slice Entgraterklinge steigert so die Produktivität und Effizienz am Arbeitsplatz und reduziert gleichzeitig verletzungsbedingte Kosten erheblich.

Zirkonoxid

Allgemeine handwerkliche Tätigkeiten

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7915
Werksnummer:
7915
Länge netto mm:
6,00
Breite netto mm:
1,50
Höhe netto mm:
0,10
Gewicht netto Kg:
7,600000
Länge brutto mm:
0,00
Breite brutto mm:
0,00
Höhe brutto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
0,000000
Ursprungsland:
USA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Material:
Zirkonoxid
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 17,36*
€ 23,51*
5 Tage
8
1
€ 4,50*
ab € 16,66*
€ 23,95*
21 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 18,49*
€ 24,32*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 141,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.