| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976806966 Herst.-Nr.: 26433020000000M EAN/GTIN: 4051428099592 |
| |
|
| | |
| CONCEPT KNIT Strick-/Softshelljacke schwarz,M ALBATROS CONCEPT KNIT Strick-/Softshelljacke - modisches Strickdesign mit Softshelleinsätzen
- angenehm weiches Strickfleece innen
- normale Passform
- hochschließbarer Stehkragen
- Brusttaschen mit Reißverschluss
- zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
- durchgehender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende
- elastischer Armabschluss
- hochwertige Logostickerei in Kontrastfarbe
100% Polyester Reißverschluss Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 26433020000000M | Gewicht netto Kg: | 1,000000 | Gewicht brutto Kg: | 1,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | M | Produktart: | Softshelljacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 36,63* | € 49,61* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,09* | € 78,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|