| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976807009 Herst.-Nr.: 26448020200000M EAN/GTIN: 4051428091176 |
| |
|
| | |
| MITCHELL Strickfleece/Softshelljacke schwarz/grau,M ALBATROS MITCHELL Strickfleece/Softshelljacke Der Mix macht’s! Denn die MITCHELL Jacke aus Strickfleece und einem robusten 3-lagigen Softshellmaterial in modischer Passform ist gleichwohl bequem wie praktisch. Reflektierende Elemente sorgen dafür, dass du auch bei Dunkelheit bestens gesehen wirst. Eine weitenregulierbare Kapuze passt sich deiner Kopfform an, sodass du vor Wind und Kälte geschützt bist. Das angeraute Innenfutter ist kuschelig weich, wobei das glatte Ärmelfutter gleichzeitig ein komfortables und schnelles An- und Ausziehen verspricht. Zwei seitliche Einschubtaschen und eine Brusttaschen mit Reißverschluss bieten die Möglichkeit, Gegenstände, wie Handy, Schlüssel oder Werkzeug optimal zu verstauen. 100% Polyester 100% Polyester Reißverschluss Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 26448020200000M | Gewicht netto Kg: | 1,000000 | Gewicht brutto Kg: | 1,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz/grau | Groesse: | M | Produktart: | Softshelljacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 40,35* | € 54,99* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 64,59* | € 84,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|