Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros 264710 KINGSLEY Recycling Strickjacke grau/blau,3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros 264710 KINGSLEY Recycling Strickjacke grau/blau,3XL
Albatros 264710 KINGSLEY Recycling Strickjacke grau/blau,3XL
Albatros 264710 KINGSLEY Recycling Strickjacke grau/blau,3XL
Artikel-Nr.:
     1955-39976807059
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     2647108260003XL
EAN/GTIN:
     4051428114707
Suchbegriffe:
Cardigan
Strick-Jacke
Strickjacke
strickjacke gr.3xl
KINGSLEY Recycling Strickjacke grau/blau,3XL ALBATROS KINGSLEY Recycelte Strickjacke Eine Jacke aus recycelten PET-Flaschen – sie leistet nicht nur einen Beitrag für saubere Meere und fördert die Kreislaufwirtschaft, sondern punktet auch mit nachhaltiger Qualität und Komfort. Das innovative Material der Strickjacke aus wiedergewonnenen Rohstoffen ist damit optisch ein Hingucker und appelliert an das ökologische Bewusstsein des Trägers. Das 3-lagige Material ist robust und formbeständig und eignet sich somit für Freizeit und Arbeit gleichermaßen. Die KINGSLEY Strickjacke ist wind- und wasserabweisend und ist durch den hochschließbaren Kragen perfekt als Übergangsjacke oder für den Zwiebellook geeignet. Zwei seitliche Reißverschlusstaschen und eine praktische Ärmeltasche mit Reißverschluss bieten die Möglichkeit, Gegenstände, wie Handy, Schlüssel oder Werkzeug optimal zu verstauen. 100% Polyester 100% Polyester Reißverschluss
Weitere Informationen:
Werksnummer:
2647108260003XL
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau/blau
Groesse:
3XL
Produktart:
Strickjacke
Weitere Suchbegriffe: strick jacke, strickjacke albatros
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.