| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976807088 Herst.-Nr.: 2670503000002XL EAN/GTIN: 4051428091381 |
| |
|
| | |
| PARRY Stepp-/Softshelljacke blau,2XL ALBATROS PARRY Stepp-/Softshelljacke - optimale Materialzusammensetzung für Wärme und Aktivität
- modische Passform
- atmungsaktiv und wasserabweisend
- wattierte Einsätze im Brust- und Rückenbereich für gutes Wärmeverhalten
- hochgeschlossener Kragen
- zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
- Brusttasche mit Reißverschluss
- durchgehender Frontreißverschluss mit Kinnschutz und Windschutzblende
- elastische Armabschlüsse
100% Polyester 100% Polyester Reißverschluss Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 2670503000002XL | Gewicht netto Kg: | 1,000000 | Gewicht brutto Kg: | 1,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | blau | Groesse: | 2XL | Produktart: | Softshelljacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 30,26* | € 42,25* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,43* | € 68,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|