Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma 630101 Sicherheitsschuh CONDOR BLACK MID S3 ESD SRC schwarz/grau,43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Puma 630101 Sicherheitsschuh CONDOR BLACK MID S3 ESD SRC schwarz/grau,43
Puma 630101 Sicherheitsschuh CONDOR BLACK MID S3 ESD SRC schwarz/grau,43
Puma 630101 Sicherheitsschuh CONDOR BLACK MID S3 ESD SRC schwarz/grau,43
Artikel-Nr.:
     1955-39976807929
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     630101202000043
EAN/GTIN:
     4051428063036
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Puma 630101 CONDOR BLACK MID S3 ESD SRC schwarz/grau,43

SICHERHEIT MIT TRAMPOLIN-EFFEKT.

Die REBOUND-Serie bietet optimierte Dämpfungseigenschaften und Komfort, um physische Belastungen weitestgehend zu minimieren. Herzstück ist das komfortable 3-lagige Dämpfungskonzept mit schnell reagierender EFFECT.FOAM® Zwischensohle in Kombination mit dem evercushion® pro ESD Fußbett und der robusten Kompakt-Polyurethan Laufsohle.
Weitere Informationen:
Werksnummer:
630101202000043
Ursprungsland:
RO
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz/grau
Groesse:
43
Norm:
S3
Produktart:
Sicherheitsschuh
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, puma arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
pro Paar
Frei Haus
ab € 69,45*
€ 82,54*
8 Tage
27
pro Paar
Frei Haus
ab € 69,56*
€ 82,55*
pro Paar
€ 4,00*
ab € 71,64*
€ 85,72*
4 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 72,41*
€ 85,72*
Lager 1955
20
pro Paar
€ 5,99*
ab € 71,44*
€ 87,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,29*
€ 103,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,32*
€ 101,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,70*
€ 93,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,02*
€ 92,84
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,44*
€ 85,01
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 35,72* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 9,95*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.